5.0x0.45/ 8.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668537 品番EA952SF-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.45 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-78 高さ(mm)8 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.069 許容荷重(N)4.31 巻方向 密着高さ(mm)3 許容荷重時高さ(mm)3.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする