LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格電圧(V)100-242 明るさ(Lm)5200 光源色昼白色 注文コード50668539 品番RAD767N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は定格電圧・明るさ・光源色など35種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 寸法L(mm)1220 消費電力(W)30.9 定格電圧(V)100-242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170.6 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)5273 明るさ(Lm)5200 調光方式非調光 調光の可否 器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする