エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
5.0x0.45/ 14.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668555
品番
EA952SF-79
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.45
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-79
高さ(mm)
14
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.53
許容荷重(N)
4.07
巻方向
右
密着高さ(mm)
4.5
許容荷重時高さ(mm)
6.31