G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668598 品番EA949CX-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
注意
※ガソリン、アルコール使用不可
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする