LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50668740 品番 RAD782W
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

SDシリーズ

仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 消費電力(W)57.1 定格電圧(V)100-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)166.1 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)9486 明るさ(Lm)10000 調光方式非調光 調光の可否 器具相当(従来)110Wタイプ・FLR110W形器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする