5.5x0.4 / 26.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668756 品番EA952SF-93
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-93 高さ(mm)26 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.167 許容荷重(N)2.75 巻方向 密着高さ(mm)5.2 許容荷重時高さ(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする