G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668765 品番EA949CX-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
使用温度範囲(℃)-30〜130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-42 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)22 寸法AG3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする