SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50668810 品番 RAD834N
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 寸法(mm)W80 L2438 消費電力(W)30.9 電源内蔵タイプ 使用温度(℃)-25〜+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170.6 明るさ(Lm)5000 調光方式非調光 定格光束(Lm)5273 調光の可否 器具相当(従来)110Wタイプ・FLR110W器具相当・1灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする