エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668853
品番
EA949CX-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-30〜130
耐熱温度(℃)
130
形状
丸形
仕様
ねじ式取付型
エスコ品番
EA949CX-45
材質
本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)
(窓)25
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
11
寸法C(mm)
40
寸法A
G1