[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50668887 品番EA952SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,200
販売価格(税別)
32,000

172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。

材質SUS304 仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー) エスコ品番EA952SG セット内容EA952SG-1〜-212(外径2〜10mm) 質量(g)約1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306 フック形状逆丸フック フック対方角180° 巻方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする