ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50668889
品番
RAD838N
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能
仕様
口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー
樹脂(乳白/白)
寸法(mm)
W80 L1246
消費電力(W)
12.4
電源
内蔵タイプ
使用温度(℃)
-25〜+35
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
168.9
明るさ(Lm)
2000
調光方式
非調光
定格光束(Lm)
2095
調光の可否
否
器具相当
(従来)40Wタイプ・FLR40W器具相当・1灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。