SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)6.5 明るさ(Lm)1000 光源色昼白色 注文コード50668925 品番RAD840N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は消費電力・明るさ・光源色など16種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズ
低温用ベースライトとしても利用可能

仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 寸法(mm)W80 L626 消費電力(W)6.5 電源内蔵タイプ 使用温度(℃)-25〜+35 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)159.3 明るさ(Lm)1000 調光方式非調光 定格光束(Lm)1036 調光の可否 器具相当(従来)40Wタイプ・FL20W器具相当・1灯用相当
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50668925 RAD840N 55010017 RAD840N 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 1台 14,980
欠品中
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする