コジット
コジットの シャツ・インナー
コジットの 靴下
備長炭ホームソックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669074
品番
272851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重編み構造で魔法びんのようにあたたかさキープ
用途
適応サイズ/22.5〜25.0cm
材質
表側:アクリル、綿、ナイロン、レーヨン、その他 裏側:アクリル、ナイロン、毛、合成繊維(エクス(R))、その他
寸法(mm)
約100×45×230
質量(g)
約140
サイズ(cm)
22.5〜25
機能
防寒