35mm オイルウィンドウ(ライン型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669203 品番EA949CX-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥809
販売価格(税別)
735
耐熱温度(℃)100 使用温度範囲(℃)-30〜100 形状丸形 仕様はめ込み取付型 エスコ品番EA949CX-65 材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート クリア 寸法A(mm)38 寸法D(mm)4 寸法E(mm)35 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする