エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
40mm オイルウィンドウ(ライン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669237
品番
EA949CX-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
100
使用温度範囲(℃)
-30〜100
形状
丸形
仕様
はめ込み取付型
エスコ品番
EA949CX-66
材質
本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色
クリア
寸法A(mm)
43
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
10