エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの オイルポッド窓/オイル栓
エスコの オイルポッド窓
26mm オイルウィンドウ(ライン型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669282
品番
EA949CX-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
100
使用温度範囲(℃)
-30〜100
形状
丸形
仕様
はめ込み取付型
エスコ品番
EA949CX-71
材質
本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色
ブラック
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
4.5
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
7