Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の シャツ・インナー
Teagles (トーマセンイ)の 長袖 シャツ・インナー
Teagles (トーマセンイ)の Tシャツ 長袖
11070 中綿キルトインナーつなぎ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50669318
品番
11070 BK S
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
軽量で保温性の高い中綿キルティング生地を使用しています。
インナーとして着用することで、体を暖かく保ちます。
用途
寒い日の必須アイテム。
現場や、軽作業などに最適。
キャンプや釣りなどのレジャーやDIYなどのアウトドアにもピッタリ。
仕様
リブ分以外は総キルト仕様、腰部が2本のファスナーで大きく開くL字開閉、上下に開く正面ファスナー
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
身長(cm)
155〜165
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
146
機能
防寒/軽量
胴回り(cm)
92
適応胸囲(cm)
80〜88