11070 中綿キルトインナーつなぎ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50669327 品番 11070 NA 6L
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

軽量で保温性の高い中綿キルティング生地を使用しています。
インナーとして着用することで、体を暖かく保ちます。

用途
寒い日の必須アイテム。
現場や、軽作業などに最適。
キャンプや釣りなどのレジャーやDIYなどのアウトドアにもピッタリ。
仕様リブ分以外は総キルト仕様、腰部が2本のファスナーで大きく開くL字開閉、上下に開く正面ファスナー ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)131 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 身長(cm)185〜195 肩幅(cm)56 着丈(cm)176 機能防寒/軽量 胴回り(cm)122 適応胸囲(cm)120〜128

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする