ホットフィッテッド4091

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズL 注文コード50669345 品番4091-29-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は色・サイズなど25種類から選べます 他の種類を見る

裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。

用途防寒用インナーとして。 仕様4WAYストレッチニット素材 ホワイト サイズL 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10 機能防寒/ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする