バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの Tシャツ 長袖
ホットフィッテッド4091
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
50669370
品番
4091-29-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
裏面起毛素材で温もりたっぷりな着用感です。
快適なフィットを持続する4WAYストレッチニット素材です。
用途
防寒用インナーとして。
仕様
4WAYストレッチニット素材
色
ホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
84
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
機能
防寒/ストレッチ