76mm レベルインジケーター(レベル盤付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669508 品番EA949CX-95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,211
販売価格(税別)
2,010

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。

仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする