エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
5.0x0.5 / 40.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669517
品番
EA952SG-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.5
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-120
高さ(mm)
40.6
ばね定数(N/mm)
0.093
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
5.25
初張力(N)
1.147
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
84.6