5.0x0.6 / 18.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50669632 品番EA952SG-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-125 高さ(mm)18.3 ばね定数(N/mm)0.816 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)9.17 初張力(N)2.314 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)26.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする