エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
5.0x0.6 / 46.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669702
品番
EA952SG-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.6
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-128
高さ(mm)
46.7
ばね定数(N/mm)
0.207
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
9.17
初張力(N)
2.314
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
79.8