脚立カバー RCK

(20件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 適合機種RZ・RZB・RC・RH・RHB・RS・RD・RSE・KS・RM・TOP 注文コード50669747 品番RCK-F
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

床を汚さず、キズつけない、すべりにくい。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種RZ・RZB・RC・RH・RHB・RS・RD・RSE・KS・RM・TOP 材質(生地)ポリエステル、(底部突起)塩ビ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×90 適合サイズ(mm)30×80まで※参考採寸のため、適合機種以外には装着できない可能あり 質量(kg)0.08 幅(cm)約4 高さ(cm)約8 奥行き(cm)約9
注意
※はしご時では、使用しないでください。
※予告なく色が変わる場合がありますので、予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08526586
2021-12-21
用途:
屋内使用の脚立作業

しっかりした滑り止め付きカバーで、木製のフロアでも滑りにくく問題ない。畳の上でも表面を傷めるほどではないようだ。色は結構派手な赤だけだが、もっと落ち着いたカラーがあっても良いのではと思う。

対象商品:
08526586
2020-12-12
用途:
満足
建設業・工事業

脚立の足の養生!

靴下みたいに簡単です。

色合いもカッコいい

1人が参考にしています
対象商品:
08526586
2020-11-23
用途:
清掃作業用脚立に使用
美・CleanUp 様 (サービス業)

清掃作業に使用する脚立の脚に使用
床を傷付けないで作業できるので重宝しています。

対象商品:
08526586
2020-08-14
用途:
家の高い棚への出し入れ
教育・研究機関

新築の家で使うので、床が傷つかないように購入しました。建築現場のプロが使っていたので間違いはないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
08526586
2020-10-15
用途:
屋内用の脚立に装着
その他業種

屋内用の脚立に装着し、滑りや傷つきもなく大いに活用できている。

対象商品:
08526586
2019-12-14
用途:
室内作業
その他業種

生地が厚くて良いが、ゴムの耐久性が心配なので紐で結ぶようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
08526586
2019-06-24
用途:
家事で使っています
その他業種

脚立の足をずっとタオルで巻いて使っていました。たまたま業者さんがこのカバーを使っているのを見て、探してみたら、このサイトにたどり着きました。サイズがちょっと大きいけど、ぜんぜん問題なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08526586
2018-03-06
用途:
フローリングでの使用
システム・Run 様

少しきつめでしたが、問題なく使用できました、軍手で代用していましたが、見た目にもみっともないので、こちらを購入しました、あと何セットか購入する予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする