エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50669824
品番
EA952SG-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.4
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-133
高さ(mm)
28.3
ばね定数(N/mm)
0.026
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
2.06
初張力(N)
0.245
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
96.8