※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
AC100V/1000W ヒートガンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50670533
品番
EA365VA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
熱風温度(℃)
450
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
付属品
ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番
EA365VA-11
寸法(mm)
213×70×191
質量(g)
約750
スイッチ
3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)
3
風量(L/min)
180