※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50670558
品番
EA365VA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
強弱機能で幅広い作業に対応
熱風温度(℃)
250〜600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1020
付属品
ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番
EA365VA-12
寸法(mm)
253×70×200
質量(g)
約950
スイッチ
4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)
3
風量(L/min)
180