曜日別特売
EA949DH-54 六角穴付ボルト(ステンレス製) エスコ 50670603

六角穴付ボルト(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(50本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.8
内容量1袋(50本)注文コード50670603品番EA949DH-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,265
販売価格(税別)
1,150
材質ステンレスねじの呼びM5長さ(mm)20ねじピッチ0.8エスコ品番EA949DH-54頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50670603
2019-01-12
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

機械を修理したときには必ずボルトを新品に交換するようにしています。
ステンレスで、安く手ごろな数が購入できるので有り難いですね。
種類(長さ)も豊富なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする