エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
6.3x0.7 / 22.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50670725
品番
EA952SG-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6.3
線径(Φmm)
0.7
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-155
高さ(mm)
22.3
ばね定数(N/mm)
0.733
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
11.28
初張力(N)
2.746
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
34