※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
55mm スプーンノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50670813
品番
EA365VD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途
熱収縮チューブ加工などに
適合
【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3
エスコ品番
EA365VD-1
材質
鋼板
形状
フックノズル
全長(mm)
87
質量(g)
58
口幅(mm)
55