※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
60mm 溶接ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50670847
品番
EA365VD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,085
販売価格(税別)
¥
7,350
バスケットに入れる
溶接用ノズル。
溶接棒への力加減がポイントです。
用途
溶接棒で溶接する際に
エスコ品番
EA365VD-11
材質
鋼板
全長(mm)
60
質量(g)
45
内径(Φmm)
【吐出口】5、【差込口】8
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【ヒートガン】EA365VA-3