※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
Φ6mm 熱風集中ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50670935
品番
EA365VD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合
【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番
EA365VD-2
材質
鋼板
形状
集中ノズル
全長(mm)
87
質量(g)
50
軸長(mm)
57
先端内径(mm)
6