※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品
エスコの ヒーティングガン・シュリンク用品交換部品
42mm 平形ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50671032
品番
EA365VD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合
【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3
エスコ品番
EA365VD-3
材質
鋼板
全長(mm)
89.5
質量(g)
74
内寸(mm)
【先端】3×42
ノズル形状
平形ノズル