エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50671163
品番
EA952SG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.23
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-18
高さ(mm)
19.1
ばね定数(N/mm)
0.032
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
1.03
初張力(N)
0.196
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
44.9