エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
8.0x1.0 / 29.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50671608
品番
EA952SG-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
線径(Φmm)
1
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-191
高さ(mm)
29.7
ばね定数(N/mm)
1.563
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
25.3
初張力(N)
6.963
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
41.4