2.0x0.2 / 8.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50671705 品番EA952SG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)2 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-2 高さ(mm)8.6 ばね定数(N/mm)0.094 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.88 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)16.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50671705
2023-04-12
用途:
鉄道模型の復元バネとして使っています。
その他業種

鉄道模型の復元バネとして,使用しています。中々,良いバネです。

1人が参考にしています
対象商品:
50671705
2023-04-12
用途:
模型の復元バネとして使用します。
その他業種

模型の復元バネとして使用しています。大変良く使い易いスプリングです。ピッタリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする