3.2x0.23/ 9.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50672396 品番EA952SG-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-35 高さ(mm)9.8 ばね定数(N/mm)0.057 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.78 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)21.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50672396
2025-08-19
用途:
ファミコン ディスクシステムに!
その他業種

元々ついてたのとサイズがピッタリでした!

動きも問題なし!

他でも探しましたが恐らくピッタリなのはこれだけですかな?

対象商品:
50672396
2023-04-12
用途:
模型の復元バネとして使っています、
その他業種

大変良く使い易いスプリングです。また、購入を考えています。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする