3.2x0.29/ 10.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50672728 品番EA952SG-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)3.2 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-43 高さ(mm)10.5 ばね定数(N/mm)0.154 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.62 初張力(N)0.304 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする