エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 引きバネ
3.2x0.32/ 18.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50672834
品番
EA952SG-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3.2
線径(Φmm)
0.32
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SG-49
高さ(mm)
18.6
ばね定数(N/mm)
0.094
フック形状
逆丸フック
許容荷重(N)
2.21
初張力(N)
0.471
フック対方角
180°
巻方向
右
許容荷重時高さ(mm)
37