4.0x0.29/ 25.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50673288 品番EA952SG-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
外径(Φmm)4 線径(Φmm)0.29 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-72 高さ(mm)25.9 ばね定数(N/mm)0.019 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.27 初張力(N)0.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)84.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50673288
2024-04-08
用途:
自動車関連

サイズが色々あり近い商品を探すことが出来た。
金額も安く助かります、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする