エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの トーションばね
4x0.4mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50674898
品番
EA952SH-404
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
線径(Φmm)
0.4
材質
SUS304
エスコ品番
EA952SH-404
内径(Φmm)
4
アーム長さ(mm)
16
ばね定数(N・mm[deg])
0.08
許容変位置(deg)
82
自由角度(°)
90