4x0.5mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675494 品番EA952SH-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-422 内径(Φmm)4 アーム長さ(mm)16 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)105 自由角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50675494
2024-06-28
用途:
管理機のメンテに使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

以前より使用の管理機のスタートハンドルのストップ用バネが折れたため
形状が似ているバネを購入したスムーズに使用できている

対象商品:
50675494
2019-07-04
用途:
カセットデッキのピンチローラーに取り付け
建設業・工事業

ばね係数も品質もよく、サイズもちょうど良かった。線材の太さが少し物足りない気がするので次回は少し太めの番手を購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする