TJ-48P 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー 50675785 TJ-48P 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー 50675785 TJ-48P 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー 50675785 TJ-48P 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー 50675785 TJ-48P 温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ ケンユー 50675785

温活女子のからだケア ちょい温 ジェルカイロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675785 品番TJ-48P
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

温活女子のからだケア ちょいぬくジェルカイロ
電子レンジでチンするだけで手軽に使えるジェルタイプのカイロです。お腹を温めたい時や夏の冷房対策など、ちょっとした温かさが欲しい時に便利です。水分性のジェルは柔らかく優しいお湯の温もりを提供します。手ごろな使いやすサイズです。繰り返し使えるので、経済的です。 かわいいハートのししゅう入りです。

セット内容カバー 1、ジェル袋 1 材質[カバー]ポリエステル、[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×105×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする