MMO-24 ももアイス ケンユー 50675819 MMO-24 ももアイス ケンユー 50675819 MMO-24 ももアイス ケンユー 50675819 MMO-24 ももアイス ケンユー 50675819

ももアイス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675819 品番MMO-24
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

太ももの付け根部分を冷やす保冷バンドです。冷凍しても柔らかいジェル袋を、面ファスナー付の保冷バンドにセットしており装着しやすい構造に なっています。保冷バンドは細かい起毛のパイル生地を使用しており、肌に優しく心地よい冷感を与えてくれます。長さ調節(約25〜35cm)ができ、おおよそ1〜7歳までお使いいただけます。ジェル袋は合計4個セットしており使用中取り換えジェルを冷やしておくと冷えたものと交換できます。 繰り返し使えるので急な発熱時とても安心です。

用途発熱時などに セット内容カバー×2、ジェル袋×4 材質[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル 質量(g)85(1個当り) タイプ幼児・小児用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360× 70×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする