WIL2A-24 わきアイス ケンユー 50675828 WIL2A-24 わきアイス ケンユー 50675828 WIL2A-24 わきアイス ケンユー 50675828 WIL2A-24 わきアイス ケンユー 50675828

わきアイス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675828 品番WIL2A-24
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。

用途
炎天下での作業に
火事に
快眠に
セット内容カバー×1、×凍結ジェル袋×4 材質[カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン 質量(g)275 タイプ大人用U 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ゴム部含む) :430〜520×190×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする