MBP-48B マイアイス ケンユー 50675880 MBP-48B マイアイス ケンユー 50675880 MBP-48B マイアイス ケンユー 50675880 MBP-48B マイアイス ケンユー 50675880 MBP-48B マイアイス ケンユー 50675880

マイアイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675880 品番MBP-48B
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

乳幼児の背中や頭などに心地よい冷感を与えるのでお出かけの時安心です。 フリーザーで冷やしても柔らかいジェル袋をパイル生地のカバーにセットし使う商品で、優しく心地よい冷感を与えてくれます。 適度な長さのひもがあり、だっこひもやベビーカーにもつけやすく便利です。ひもは簡単に外せ、アイス枕としても使えます。繰り返し使え、常に冷やしておくと便利です。

成分[ジェル袋]水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン、[カバー]綿、ポリエステル、ポリウレタン(ひも)ポリエステル セット内容カバー×1、ジェル袋×1、ひも×1 質量(g)175 タイプベビーパッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×110×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする