RN-48UT ネックール ケンユー 50675898 RN-48UT ネックール ケンユー 50675898 RN-48UT ネックール ケンユー 50675898 RN-48UT ネックール ケンユー 50675898 RN-48UT ネックール ケンユー 50675898 RN-48UT ネックール ケンユー 50675898

ネックール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50675898 品番RN-48UT
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿とウレタンの二重構造により、じんわり、ゆっくり、やさしく冷やす。(急激な冷たさではなく、やさしい冷たさを感じられる設計になっています。)断熱アルミシートが外部からの熱を遮り、冷気を逃しにくいため、適度な冷たさを持続。天然素材の綿100%パイル生地を使用。心地よい肌触りで、結露や汗でべたつきにくい。氷結4連ジェル袋のため、首筋にフィットしやすい。長さ調節可能(首回り47cmまで使用可)。洗濯可能で衛生的。繰り返し使用可能。

用途屋外、屋内での作業に 成分[カバー]綿、ウレタンフォーム、ポリエステル、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、×ジェル袋×1 ウルトラ 質量(g)300 タイプ保冷剤入 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×85×30(カバー含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする