HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916 HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916 HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916 HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916 HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916 HRN2-64V 首もとひんやり! ネックール氷結U ケンユー 50675916

首もとひんやり! ネックール氷結U

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50675916 品番 HRN2-64V
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。
カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。
断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。
氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。
穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます)
カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。
常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。

成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1 アイボリー 質量(g)225 タイプ保冷剤入 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×80×25(カバー含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする