アクアシステム
アクアシステムの ガンノズル・ホース
アクアシステムの ポンプ用ガンノズル
電池式センサオートストップガンノズル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50676090
品番
ATNB-20
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデル
ポンプ本体などが無くても移送可能
使用圧力と流量範囲にご注意ください
単3型の乾電池3本で、通常約200回程度の使用が可能
用途
貯蔵タンクからの小分けに
灯油・軽油・オイルの移送に
ポンプを接続しない場所での小分けに
付属品
継手:スイベル
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
1.7
最大使用圧力(MPa)
0.2
使用可能粘度(cP)
1500
駆動方式
乾電池 単3形3本
使用可能液体
灯油・軽油・オイル
適合ホース
20A
流量範囲(L/min)
0〜100
パイプ外径(Φmm)
吐出口:24
注意
※本商品は「レバー引っ掛け」やそれに準ずる機能はございません。